Wiser Energy - module connexion IP - pour l'alarming et le contrôle

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC 0...24 V
  • protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
  • protocole pris en charge pour TCP/IP Oui

Wiser Energy - module connexion IP - pour l'alarming et le contrôle - H84mmxL54mmxP67mm - IP20 enveloppe, IP40 face avant - blanc (RAL 9003) - encliquetable

 
 

Détails du produit

Ce système connecté permet de mesurer les différentes consommations d'énergie comme l'électricité, l'eau chaude, le gaz, la climatisation ou le chauffage. Une fois installé, il donne accès aux données de consommation à tout moment et n'importe où, directement depuis un smartphone/ ordinateur et via l'application Wiser Energy. Cette solution innovante permet aussi d'alerter l'utilisateur en cas d'évènement imprévu (coupure de courant, non-alimentation d'une charge critique, surtension…). Cette solution innovante permet aussi d'alerter l'utilisateur en cas d'évènement imprévu (coupure de courant, non-alimentation d'une charge critique, surtension, etc) EER31800 se compose d'un module IP Wiser. Cet appareil donne la possibilité de connecter jusqu'à 20 équipement PowerTag C et Resi9. Ce module de connexion IP s'installe facilement dans le tableau électrique (encliquetable).Les performances de ce produit EER31800 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61000-6-1:2005, CEI 61000-6-3:2005, CEI 62262. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Wiser energy

Spécificités techniques

Bus de terrain, périphérie déc. - module de communication

SIL conformément à IEC 61508

sans

standard radio LTE

Non

standard radio eGPRS

Non

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

tension d'alimentation DC

0...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

110...230 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

110...230 V

standard radio GPRS

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

maître IO-Link

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

Classe de protection (IP)

IP20

composants système

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

montage possible sur barres profilées

Oui

avec séparation de potentiel

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour LON

Non

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

largeur

54 mm

profondeur

67 mm

hauteur

84 mm

Info produit

Gamme

Wiser energy

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.